Riferimenti
Bass Tools:8841 M8
Rubix:160000001273747


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 N38 M8 6H 884108
C-M4 ISO2/6H
MASCHIO
DOMINANT 1 N38 HSSE-PM
DIN 371
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD
Applicazioni
impiegabile fino a 2,5xD; per materiali normali e non ferrosi;
per piccole serie
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Profondità della filettatura | 13 mm |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | iso2/6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore