Riferimenti
Walter Prototyp:P28360-BSW5/8
Rubix:999240117039463
Produttore:6149530
EAN:4042446228743

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi britannici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149530-ARTICOLO P28360-BSW5/8
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi britannici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 15,875 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | bsw 5/8 in - 11 |
| N° di filetti per pollice | 20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione