Riferimenti
Walter Prototyp:P23360-UNF1.1/4
Rubix:999240117039493
Produttore:6149485
EAN:4042446228293

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149485-ARTICOLO P23360-UNF1.1/4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 31,75 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Quadro di trascinamento | 18 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf 1-1/4 in - 12 |
| N° di filetti per pollice | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione