Riferimenti
Walter Prototyp:P20509-M5
Rubix:999240117038882
Produttore:6244446
EAN:4042446235819

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244446-ARTICOLO P20509-M5
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione