5078039-ARTICOLO 22217-UNC5/16

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:22217-UNC5/16
Rubix:999240117039187
Produttore:5078039
EAN:4042446025212
5078039-ARTICOLO 22217-UNC5/16
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5078039-ARTICOLO 22217-UNC5/16


ALTIUS

Punti di forza

•Recommended with oil
For long-chipping materials

Applicazioni

Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro7,938 mm
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento6,2 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturaunc 5/16 in - 18
N° di filetti per pollice32
Mostra UNSPSC / ECL@SS
46,55 IVA esclusa
/ Unità
56,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione