MASCHIO VARIANT 1 H TIN M8 6H 882208

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bass Tools:8822 M8TIN
Rubix:160000001273736
MASCHIO VARIANT 1 H TIN M8 6H 882208
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 H TIN M8 6H 882208


B-M5 ISO2/6H MASCHIO VARIANT 1 H TIN HSSE-PM DIN 371
Maschio per la lavorazione dei fori passanti

Applicazioni

impiegabile fino a 3xD; per materiali duri e molto duri; TIN: potente, versatile e con elevate velocità di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura18 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,06 IVA esclusa
/ Unità
31,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore