9731560020000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 2,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73156 2.000
Rubix:160000000196323
Produttore:9731560020000
EAN:4031095006710
9731560020000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 2,000

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam metrica (iso)
Diametro di filettatura2 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731560020000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 2,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Tipo di filettaturam metrica (iso)
Diametro di filettatura2 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro1,6 mm
Diametro stelo2,8 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentolucido
Lunghezza totale45 mm
Materiale del corpohss-e
Tolleranzaiso2/6h
2.000 mm
45.000 mm
Paese d'origineDE
14,57 IVA esclusa
/ Unità
17,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore