Riferimenti
Walter Prototyp:E2031436-M10
Rubix:999240117039811
Produttore:5603127
EAN:4042446188580

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m10 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603127-ARTICOLO E2031436-M10
ALTIUS
Punti di forza
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m10 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione