5078965-ARTICOLO 25460-NPT3/4

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:25460-NPT3/4
Rubix:999240117038963
Produttore:5078965
EAN:4042446034498
5078965-ARTICOLO 25460-NPT3/4
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5078965-ARTICOLO 25460-NPT3/4


ALTIUS

Punti di forza

•For long-chipping materials

Applicazioni

Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro26,292 mm
Diametro stelo22 mm
Quadro di trascinamento18 mm
Angolo d'elica15 °
Lunghezza totale140 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettatura3/4 in - 14 npt
N° di filetti per pollice18
Mostra UNSPSC / ECL@SS
224,00 IVA esclusa
/ Unità
273,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione