Riferimenti
Walter Prototyp:N20219-M2.5
Rubix:999240117038745
Produttore:6476074
EAN:4042446247928

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6476074-ARTICOLO N20219-M2.5
ALTIUS
Punti di forza
•Reduced number of grooves
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione