Riferimenti
Walter Prototyp:TC216-M20-L0-WY80AA
Rubix:999240117039823
Produttore:6743453
EAN:4042446263102

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 20 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : 6743453-ARTICOLO TC216-M20-L0-WY80AA
HSS-E machine taps TC216-M20-L0-WY80AA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 20 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Profondità della filettatura | 30 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | varianti di cobalto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione