9732270050000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73227 5,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73227 5.000
Rubix:160000000196465
Produttore:9732270050000
EAN:4031095013329


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | filettatura metrica iso |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9732270050000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73227 5,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | filettatura metrica iso |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Profondità della filettatura | 8,5 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 5.000 mm | |
| 70.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione