Riferimenti
Walter Prototyp:TC389-M6-CD-WE10TU
Rubix:999240117032671
Produttore:8205997
EAN:4063464264193

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 8205997-ARTICOLO TC389-M6-CD-WE10TU
Maschio a macchina in metallo duro integrale TC389 • Supreme • D = 3,5-5xTP • ≤2xD • M/6HX • ~DIN 371 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • WE10TU • M 6 • P=1mm
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo, grazie alle speciali geometrie dell’imbocco;Ridotti costi per filetto, grazie all’elevata quantità prodotta nel ciclo di vita utensile e ai brevi tempi di lavorazione;Non occorre olio; utilizzabile con emulsione
Applicazioni
Filettature cieche e passanti fino a 2 × DN;Materiali ISO H da 55–65 HRC;Con filettature passanti, è utilizzabile già a partire da 50 HRC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Rivestimento | altisin |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo a gambo | gambo con quadro (quadru di trascinamento) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 295,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 360,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione