Riferimenti
Walter Prototyp:TC120-M12-L0-WW60AG
Rubix:999240117034918
Produttore:7263035
EAN:4042446283070

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | roscatura metrica (din 376) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Dettagli del prodotto : 7263035-ARTICOLO TC120-M12-L0-WW60AG
Maschio a macchina in HSS-E-PM TC120 • Supreme • C = 2-3xTP • ≤3xD • M/6HX • DIN 376 • Scanalatura destra 45° • Indicato per fori ciechi • WW60AG • M 12 • P=1,75mm
Punti di forza
Niente più avvolgimenti di trucioli, grazie allo smusso negativo nella zona dell’imbocco;Previene danni irreparabili causati dall’annidamento di trucioli;Netta riduzione delle scheggiature nella sezione di guida, grazie al tratto filettato extra-lungo
Applicazioni
Maschio a tagliare per lavorazione a foro cieco;Materiali ISO P;90–240 HB (300–800 N/mm2);Profondità del filetto 3 × DN
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | roscatura metrica (din 376) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 10,16 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Profondità della filettatura | 36 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | tin (vaporizzato) |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| N° di filetti per pollice | 14,5 |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione