Riferimenti
Walter Prototyp:21460-M22X1.5
Rubix:999240117036908
Produttore:5077641
EAN:4042446021269

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | filettatura metrica fine (mf) per m22x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 22 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Dettagli del prodotto : 5077641-ARTICOLO 21460-M22X1.5
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® N • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura destra 15° • Indicato per fori ciechi • MF 22x1.5 • P=1,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | filettatura metrica fine (mf) per m22x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 22 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 20,5 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 17 mm |
| Profondità della filettatura | 30 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo a gambo | gambo dritto (straight shank) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione