Riferimenti
Walter Prototyp:80311-M5
Rubix:999240117039053
Produttore:5079697
EAN:4042446042813

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m5x0,8-6h |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Dettagli del prodotto : 5079697-ARTICOLO 80311-M5
Per materiali a truciolo corto
Maschio VHM per macchina 80311-M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m5x0,8-6h |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 4,4 mm |
| Diametro stelo | 4,9 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Profondità della filettatura | 16 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Tipo di filettatura | m5x0,8-6h |
| N° di filetti per pollice | 31,75 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 247,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 301,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione