Riferimenti
Walter Prototyp:P2054905-M10
Rubix:999240117036013
Produttore:6244513
EAN:4042446236489



Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | filettatura metrica (passo 1,5 mm) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Dettagli del prodotto : 6244513-ARTICOLO P2054905-M10
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® X·pert P • C = 2-3xTP • ≤3xD • M/7G • DIN 371 • Scanalatura destra 45° • Indicato per fori ciechi • TIN • M 10 • P=1,5mm
Punti di forza
Eccellente formazione del truciolo, grazie alla struttura elicoidale a 45°;Ottima qualità di finitura superficiale, grazie all’ampio angolo di spoglia superiore;Nessuno sfalsamento del taglio nei materiali teneri, grazie alla buona autoconduzione consentita dal ridotto angolo di spoglia inferiore sui fianchi;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Filettature cieche fino a 3,5 × DN;ISO P: acciaio fino a 1000 n/mm2;ISO N: leghe Al-Si 0,5% con contenuto di Si fino al 12%
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | filettatura metrica (passo 1,5 mm) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | tin |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | 7g |
| Tipo a gambo | dritto (straight shank) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione