Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M4X0.5
Rubix:999240117039036
Produttore:5077427
EAN:4042446019235

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | mf m4x0,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Dettagli del prodotto : 5077427-ARTICOLO 21361-M4X0.5
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio da macchina HSS-E 21361-M4X0.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | mf m4x0,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 3,5 mm |
| Diametro stelo | 2,1 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,8 mm |
| Profondità della filettatura | 8 mm |
| Angolo d'elica | 60 ° |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m4×0,5 (din 374, mf) |
| N° di filetti per pollice | 50,8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione