9731560100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 10,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73156 10.000
Rubix:160000000196331
Produttore:9731560100000
EAN:4031095014135


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrica iso |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731560100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 10,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | metrica iso |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Profondità della filettatura | 16 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo a gambo | form c |
| 10.000 mm | |
| 100.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione