Riferimenti
Walter Prototyp:P21569-M48X3
Rubix:999240117035213
Produttore:6244668
EAN:4042446238032
Dettagli del prodotto : 6244668-ARTICOLO P21569-M48X3
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® X·pert P • C = 2-3xTP • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura destra 45° • Indicato per fori ciechi • MF 48x3 • P=3mm
Punti di forza
Eccellente formazione del truciolo, grazie alla struttura elicoidale a 45°;Ottima qualità di finitura superficiale, grazie all’ampio angolo di spoglia superiore;Nessuno sfalsamento del taglio nei materiali teneri, grazie alla buona autoconduzione consentita dal ridotto angolo di spoglia inferiore sui fianchi;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Filettature cieche fino a 3,5 × DN;ISO P: acciaio fino a 1000 n/mm2;ISO N: leghe Al-Si 0,5% con contenuto di Si fino al 12%
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 707,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 863,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
