5078964-ARTICOLO 25460-NPT1/8

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:25460-NPT1/8
Rubix:999240117038957
Produttore:5078964
EAN:4042446034481
5078964-ARTICOLO 25460-NPT1/8
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5078964-ARTICOLO 25460-NPT1/8


ALTIUS

Punti di forza

•For long-chipping materials

Applicazioni

Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro10,065 mm
Diametro stelo11 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Angolo d'elica15 °
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettatura1/8 in - 27 npt
N° di filetti per pollice14
Mostra UNSPSC / ECL@SS
86,10 IVA esclusa
/ Unità
105,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione