Riferimenti
Walter Prototyp:M225049-EGUNC4
Rubix:999240117037305
Produttore:6523759
EAN:4042446250812

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6523759-ARTICOLO M225049-EGUNC4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 3,67 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | egunc #4 - 40 |
| N° di filetti per pollice | 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione