Riferimenti
Walter Prototyp:24167-RC1
Rubix:999240117039102
Produttore:5078785
EAN:4042446032685

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078785-ARTICOLO 24167-RC1
ALTIUS
Punti di forza
•For long- and short-chipping materials
Applicazioni
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 33,249 mm |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Quadro di trascinamento | 20 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | rc 1 in - 11 |
| N° di filetti per pollice | 11 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione