Riferimenti
Walter Prototyp:P23519-UNF3
Rubix:999240117039473
Produttore:6244737
EAN:4042446238728

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244737-ARTICOLO P23519-UNF3
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 2,515 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf #3 - 56 |
| N° di filetti per pollice | 48 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione