Riferimenti
Walter Prototyp:212161-M8X1
Rubix:999240117038836
Produttore:5077257
EAN:4042446017842

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5077257-ARTICOLO 212161-M8X1
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione