Riferimenti
Walter Prototyp:TC216-M2-C0-WY80AA
Rubix:999240117034779
Produttore:7606188
EAN:4042446300210



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : 7606188-ARTICOLO TC216-M2-C0-WY80AA
HSS-E machine taps TC216-M2.5-C0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • B = 3.5-5xTP (plug chamfer) • ≤3,5xD • M/6H • DIN 371 • Suitable for through hole • WY80AA • M 2 • P=0.0157in
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione