Riferimenti
Walter Prototyp:P22360-UNC1/2
Rubix:999240117039727
Produttore:6149442
EAN:4042446227876

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149442-ARTICOLO P22360-UNC1/2
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 12,7 mm |
| Diametro stelo | 28 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 1/2 in - 13 |
| N° di filetti per pollice | 10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione