6149928-ARTICOLO M22263-UNC9/16

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:M22263-UNC9/16
Rubix:999240117039416
Produttore:6149928
EAN:4042446231637
6149928-ARTICOLO M22263-UNC9/16
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 6149928-ARTICOLO M22263-UNC9/16


ALTIUS

Punti di forza

•For long-chipping materials

Applicazioni

Blind Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro14,288 mm
Diametro stelo11 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaunc 9/16 in - 12
N° di filetti per pollice20
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione