6743448-ARTICOLO TC216-M8-C0-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Walter Prototyp:TC216-M8-C0-WY80AA
Rubix:999240117039842
Produttore:6743448
EAN:4042446263058
6743448-ARTICOLO TC216-M8-C0-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6743448-ARTICOLO TC216-M8-C0-WY80AA


HSS-E machine taps TC216-M8-C0-WY80AA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura18 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,41 IVA esclusa
/ Unità
28,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione