Riferimenti
Walter Prototyp:M203009-EGM4
Rubix:999240117039673
Produttore:6149721
EAN:4042446229672

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149721-ARTICOLO M203009-EGM4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione