Riferimenti
Walter Prototyp:25467-NPT3/8
Rubix:999240117038853
Produttore:5078973
EAN:4042446034573

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078973-ARTICOLO 25467-NPT3/8
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 16,812 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Quadro di trascinamento | 12 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | 3/8 in - 18 npt |
| N° di filetti per pollice | 14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione