5078980-ARTICOLO 25567-NPT3/8

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:25567-NPT3/8
Rubix:999240117038832
Produttore:5078980
EAN:4042446034641
5078980-ARTICOLO 25567-NPT3/8
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5078980-ARTICOLO 25567-NPT3/8


ALTIUS

Punti di forza

•For long-chipping materials

Applicazioni

Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro16,812 mm
Diametro stelo16 mm
Quadro di trascinamento12 mm
Angolo d'elica30 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettatura3/8 in - 18 npt
N° di filetti per pollice20
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione