Riferimenti
Walter Prototyp:E22314-UNC8
Rubix:999240117040038
Produttore:5603187
EAN:4042446189181

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603187-ARTICOLO E22314-UNC8
ALTIUS
Punti di forza
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 4,166 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unc #8 - 32 |
| N° di filetti per pollice | 32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione