9731730240080-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 24,008
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73173 24.008
Rubix:160000000196355
Produttore:9731730240080
EAN:4031095013039


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | maschio a macchina mf |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731730240080-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 24,008
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | maschio a macchina mf |
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 22 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Profondità della filettatura | 22 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo a gambo | intensiv n |
| 24.008 mm | |
| 140.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 150,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione