Riferimenti
Walter Prototyp:E2036466-M24
Rubix:999240117039871
Produttore:5603110
EAN:4042446188412

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m24 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603110-ARTICOLO E2036466-M24
ALTIUS
Punti di forza
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m24 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione