MASCHIO VARIANT 1 H TIN M3 6H 882203

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8822 M3TIN
Rubix:160000001273732
MASCHIO VARIANT 1 H TIN M3 6H 882203

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 H TIN M3 6H 882203


B-M5 ISO2/6H MASCHIO VARIANT 1 H TIN HSSE-PM DIN 371
Maschio per la lavorazione dei fori passanti

Applicazioni

impiegabile fino a 3xD; per materiali duri e molto duri; TIN: potente, versatile e con elevate velocità di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura10 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale56 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
20,25 IVA esclusa
/ Unità
24,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore