Riferimenti
Walter Prototyp:22217-UNC10
Rubix:999240117038909
Produttore:5078042
EAN:4042446025243

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078042-ARTICOLO 22217-UNC10
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 4,826 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unc #10 - 24 |
| N° di filetti per pollice | 56 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione