Riferimenti
Walter Prototyp:EP2126302-M14X1.5
Rubix:999240117038755
Produttore:6432557
EAN:4042446246297

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m14x1.5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6432557-ARTICOLO EP2126302-M14X1.5
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m14x1.5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 71 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | thl |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | m14x1.5 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione