Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M26X1.5
Rubix:999240117039005
Produttore:5077468
EAN:4042446019648

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m26x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 26 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077468-ARTICOLO 21361-M26X1.5
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio da macchina HSS-E 21361-M26X1.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m26x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 26 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 24,5 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Profondità della filettatura | 26 mm |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m26x1,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione