Riferimenti
Walter Prototyp:P22519-UNC8
Rubix:999240117039511
Produttore:6244698
EAN:4042446238339

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc #8-32 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4,166 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244698-ARTICOLO P22519-UNC8
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc #8-32 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4,166 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 4,166 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Profondità della filettatura | 21 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc #8-32 |
| N° di filetti per pollice | 32 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione