5603124-ARTICOLO E2031436-M5

Maschio da macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:E2031436-M5
Rubix:999240117039789
Produttore:5603124
EAN:4042446188559
5603124-ARTICOLO E2031436-M5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam5
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5603124-ARTICOLO E2031436-M5


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo corto
Nitrurato

Applicazioni

Filettatura foro cieco;Filettatura foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam5
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro4,2 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Profondità della filettatura25 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentoticn
Lunghezza totale140 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturam5x0,8
N° di filetti per pollice31,75
Tolleranza6hx
47,18 IVA esclusa
/ Unità
57,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione