Riferimenti
Walter Prototyp:N225069-EGUNC8
Rubix:999240117038638
Produttore:6476142
EAN:4042446248604

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | egunc #8 - 32 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6476142-ARTICOLO N225069-EGUNC8
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | egunc #8 - 32 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5,197 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | egunc #8 - 32 |
| N° di filetti per pollice | 16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione