5077443-ARTICOLO 21361-M11X1

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:21361-M11X1
Rubix:999240117039026
Produttore:5077443
EAN:4042446019396
5077443-ARTICOLO 21361-M11X1

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam11x1 (filettatura metrica fine - mf)
Diametro di filettatura11 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5077443-ARTICOLO 21361-M11X1


Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio macchina Walter Prototyp 21361-M11X1 MF M11x1 con filettatura destra. In HSS-E non rivestito, per fori passanti e ciechi. Lunghezza 90 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam11x1 (filettatura metrica fine - mf)
Diametro di filettatura11 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro10 mm
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento6,2 mm
Profondità della filettatura20 mm
Rivestimentosenza rivestimento
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturamf 11x1 (m11x1)
N° di filetti per pollice25,4
Tolleranzaiso 2/6h
Tipo a gambogambo diritto (straight)
64,68 IVA esclusa
/ Unità
78,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione