MASCHI DIN HSS E268M6X.75

Rubinetto a macchina E268

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:E268M6X.75
Rubix:160000001323229
EAN:7320760088951
MASCHI DIN HSS E268M6X.75

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam6
Diametro di filettatura6 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS E268M6X.75


HSS-E Rubinetto a macchina per filettature metriche fini non rivestito DIN 374 forma C scanalature diritte 1,5xD fori ciechi e passanti per uso generale in acciaio <1200 N/mm². Ghisa. Rame e ottone. Leghe di alluminio e duraplastica.
Tap MACHINE M 6 X0, 75 E268 HSCO P-FIN GJ. DROITE DIN 374

Applicazioni

- Acciaio automatico acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
- Inserti di acciaio strutturale (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
- Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Ghisa nodulare / ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
- Bronzo Béta-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Lega di alluminio Silicio 0. 5% (<150 HB <500 N/mm²).5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Alluminio legato Sicilio > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastica

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam6
Diametro di filettatura6 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Diametro del foro5,3 mm
Quadro di trascinamento4,5 mm
Profondità della filettatura15 mm
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e
Codice doganale82074010
28,81 IVA esclusa
/ Unità
35,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione