7629586-ARTICOLO TC115-M8-CE-WY80AA

Maschi HSS-E per macchine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:TC115-M8-CE-WY80AA
Rubix:999240117034944
Produttore:7629586
EAN:4042446301057
7629586-ARTICOLO TC115-M8-CE-WY80AA

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam8x1,25
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7629586-ARTICOLO TC115-M8-CE-WY80AA


Maschi per macchina HSS-E TC115-M8-CE-WY80AA
Maschi a macchina HSS-E • Perform • E = 1.5-2xTP (smusso completo di fondo) • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • spirale destrorsa 45° • Adatto per fori ciechi • WY80AA • M 8 • P=0.0492in

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam8x1,25
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro6,7 mm
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento6,2 mm
Profondità della filettatura12 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentostagno
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam8x1,25
Tolleranza6h
25,69 IVA esclusa
/ Unità
31,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione