5603196-ARTICOLO E22364-UNC3/4

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:E22364-UNC3/4
Rubix:999240117040046
Produttore:5603196
EAN:4042446189273
5603196-ARTICOLO E22364-UNC3/4

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaunc 3/4-10
Diametro di filettatura19,05 mm
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5603196-ARTICOLO E22364-UNC3/4


ALTIUS
Maschiatore macchina Walter Prototyp E22364-UNC3/4: 3/4-10 UNC destro in HSS-E/PM, ossido nero, gambo e quadro 14/11 mm. Per fori ciechi e passanti.

Punti di forza

•Per materiali a truciolo corto
Nitrurato

Applicazioni

Filettatura foro cieco;Filettatura foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaunc 3/4-10
Diametro di filettatura19,05 mm
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro16,67 mm
Diametro stelo14 mm
Quadro di trascinamento11 mm
Profondità della filettatura30 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentoossido nero
Lunghezza totale125 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturaunc 3/4-10
N° di filetti per pollice10
Tolleranzah6/h7; 2b
Tipo a gambogambo diritto
93,80 IVA esclusa
/ Unità
114,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione