Riferimenti
Walter Prototyp:E2436406-G3/8
Rubix:999240117040010
Produttore:5603220
EAN:4042446189518

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | g 3/8-19 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16,662 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti britannici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603220-ARTICOLO E2436406-G3/8
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo corto
Nitrurato
Nitrurato
Applicazioni
Filettatura in foro cieco;Filettatura in foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | g 3/8-19 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16,662 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti britannici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 16,662 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 21 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | g 3/8 in - 19 |
| N° di filetti per pollice | 19 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione