Riferimenti
Walter Prototyp:26167-NPTF3/4
Rubix:999240117039262
Produttore:5078992
EAN:4042446034726

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | nptf 3/4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 26,26 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
Dettagli del prodotto : 5078992-ARTICOLO 26167-NPTF3/4
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio per filettatura Walter Prototyp 26167-NPTF3/4 (NPTF 3/4-14) in HSS-E, senza rivestimento. Progettato per lavorazioni affidabili su metalli con buoni controlli del truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | nptf 3/4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 26,26 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 23,72 mm |
| Diametro stelo | 23,01 mm |
| Quadro di trascinamento | 17,25 mm |
| Profondità della filettatura | 78,54 mm |
| Angolo d'elica | 60 ° |
| Rivestimento | senza rivestimento (uncoated) |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | nptf |
| N° di filetti per pollice | 14 |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 194,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione