Riferimenti
Walter Prototyp:2141663-M10X1
Rubix:999240117039438
Produttore:5664612
EAN:4042446192914

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m10x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5664612-ARTICOLO 2141663-M10X1
ALTIUS
Punti di forza
•Consigliato con emulsione
Per materiali a truciolo lungo
Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m10x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 9 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Profondità della filettatura | 33,5 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | acn |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | m10x1 |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione