Riferimenti
Walter Prototyp:E22364-UNC9/16
Rubix:999240117039988
Produttore:5603194
EAN:4042446189259

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603194-ARTICOLO E22364-UNC9/16
ALTIUS
Punti di forza
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 14,288 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unc 9/16 in - 12 |
| N° di filetti per pollice | 9 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione